RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。
強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。
. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。
最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。
天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。
. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。
すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。
不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。
. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。
アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。
プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。
. 斬新なフォームテープです。
RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。
. 信頼性と耐久性。
RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。
接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。