RS Pro Cat6 UTP パッチケーブル 2 mRS Pro RJ45 パッチケーブルのご紹介です。
オス オスコネクタと メートルのケーブル長を採用した Cat6 イーサネットケーブルです。
この RJ45 パッチケーブルは、高速データ伝送、成形キンク保護と柔軟性、耐久性を向上させる PVC 保護ジャケットを備えています。
RJ45 ケーブルが必要な理由RJ45 ケーブルは、コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又は通信機器に接続するときに使用される高性能の必須アクセサリです。
イーサネットケーブルとも呼ばれていますCat6 ケーブルを識別する方法を教えてください。
Cat6 ケーブルは、ケーブルシースに刻印されたマーキングによって、「 Cat6 」又は「 Category 」のマークが付けられています。
主な特徴デュアル RJ-45 プラグコネクタ(クリックロック付き高速データ転送動作温度: -25 C +75 Cケーブル長: m PVC 保護ジャケット仕様 RJ45 プラグメタルシェル:銅合金、ニッケルめっき RJ45 プラグコンタクト りん青銅、金めっき RJ45 プラグプラスチックハウジング 透明ポリカーボネート コンタクトのめっき:金フラッシュ ケーブル被覆: PVC ケーブル外側シースの色:青 IP20用途ホームコンピューティング オフィスのコンピュータネットワーク 通信機器 IT サーバCat6 ケーブルに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。