エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの トルクスレンチ
エイトの トルクスレンチL型
ヘクサロビュアボールポイントレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本組)
注文コード
09599134
品番
TXBH-S8
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。
ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。
最大25°まで傾けられます。
寸法(mm)
(T8):90
(T10):95
(T15):103
(T20):109
(T25):115
(T27):120
(T30):128
(T40):138
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
呼び寸法(mm)
T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)
トラスコ品番
432-8621
セット内容
トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)
質量(g)
160.5