トルクス両穴付きボールポイント

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09599143 品番 TXBH-8
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。
ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。
最大25°まで傾けられます。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 呼び寸法(mm)T8 トラスコ品番432-8612 質量(g)3.5 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09599213
2021-10-01
用途:
トルクスボルト(ピン付き)の着脱

ピン付きボルトでは確かにボールポイントの利点を生かせませんでしたが、ローレットの具合も良く良かったです。
使い始めたばかりなので、錆などの劣化状況はわからず。

対象商品:
09599177
2020-05-20
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

ネジをなめる事も少なく、非常に使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09599204
2017-10-24
用途:
エアバッグ取り外し
サービス業

ホンダフィットのエアバッグ取り外しに使いました。
狭くて作業しにくいので長さはこれくらいで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする