BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの トルクスレンチ
BONDHUSの トルクスレンチL型
ボールスターLレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本組)
セット内容
T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40(各1本)
注文コード
09599222
品番
LTX8
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。
プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
セット内容
T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40(各1本)
材質
プロテニアム特殊合金
トラスコ品番
274-1334
先端形状
ヘックスローブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった