T01バイクカバー

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09599624 品番 55-084
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1981,598

カバーの前後は強力ゴムにより車体にしっかり固定して、強風によるカバーの外れを防ぎます。

材質ポリエステル100%(軽量素材) 全長(mm)2000〜2350 シルバー 適合車種TDM850 仕様前後ゴム絞り式・センターロープ付 クラスLLL RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※完全防水ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09599597
2023-01-27
用途:
スクーターのカバーに購入
その他業種

前後のタイヤ部分にゴムが入っているので、安定しますね。生地が薄めなので耐久性がどのくらいなのか?って感じです。

対象商品:
09599581
2020-11-29
用途:
自転車用として
飲食業

前後がゴム入りなので、自転車に掛ける時にタイヤに引掛けやすく扱いが良い。
26インチMTBですが、Sサイズで9割がた覆える。前後タイヤにカバーをクランプで固定しているので、ひもは使っていない。
自転車用と比べると、厚みもあって丈夫そうに思う。

対象商品:
09599581
2019-05-13
用途:
原付カバー
サービス業

もう少し耐久性がある素材で作るのは難しいでしょうか? ま、販売価格が安いので仕方ないとは思ってますが宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
09599642
2019-03-06
用途:
簡単な雨風避け

新しいうちは防水効果もあります。半年くらいですが。

1人が参考にしています
対象商品:
09599597
2018-07-21
用途:
ボックス等がある場合、ワンサイズ上のサイズ
不動産業

屋外、雨ざらし駐輪のスーパーカブ、炎天下でハンドルやシートが溶けてきたので購入しました。
Mサイズの適合車種一覧に、スーパーカブと記載があったのでMサイズを購入しましたが、
下まで覆えませんでした・・・
パッケージの注意書きに、ボックス等がある場合、ワンサイズ上をお選び下さいと記載があります。
そうです、風防とボックスがあるのでその分高さが足りず、腰下は露出します。
ま〜半分以上覆えたので良しとします。
廉価版ですが、作りはしっかりしており耐久性もありそうです。

対象商品:
09599606
2018-09-15
用途:
バイクカバー
電気・ガス・熱供給・水道業

厚みがあって、前のよりよかったです!
長持ちすることを願います。

対象商品:
09599597
2018-07-24
用途:
スクーターの保管に使用
運輸・通信業

雨濡れに強く、丈夫さもホームセンターで売っているものよりも相当高いように思われます。良い買い物でした。

対象商品:
09599615
2018-02-26
用途:
バイクの保管に

ホンダフュージョンに使用。適合車種にフュージョンとありましたが、サイズはギリギリでした。コスパ良いので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする