RS Pro トナーカートリッジ、黒 RS Pro トナーカートリッジは、 HP プリンタに対応した高品質の交換用カートリッジです。
このカートリッジは、平均印刷枚数が 20,000 ページと非常に優れた信頼性と一貫した印刷品質を提供します。
トナーがすばやく効率的に溶けて、印刷出力とプリンタが完全に保護されます。
この装置はあらゆるタイプの造形に適しており、非常に汎用性が高く、卓越した結果が得られます。
特長と利点: RS Pro トナーカートリッジは、高品質の交換用カートリッジです ほとんどの HP プリンタと互換性があります このカートリッジは、優れた安定したレーザー印刷品質と卓越した信頼性を提供します トナーインクがすぐに溶けてヒューズが付くため、印刷イメージとプリンタが保護され、プロフェッショナルで鮮やかな仕上がりになります すばやく簡単に設置でき、貴重な時間を節約できます。
また、ページ数が多いほどカートリッジの交換回数が少なくなり、コスト効果が高く、環境に優しい製品になっています 印刷可能枚数 : カートリッジ 1 枚あたり平均 20,000 ページ HP LaserJet 4250/4350 に対応しています 用途: トナーカートリッジは交換可能 / 消耗品のプリンタコンポーネントで、多くの場合、プリンタのニーズに合わせてさまざまな色が用意されています。
適切なプリンタと互換性のあるカートリッジを選択して、正しく機能し、すばやく簡単に取り付けられるようにすることが重要です。
一部のプリンタには、簡単に交換できるように自動的に再注文できるセンサが内蔵されており、ユーザーがトナーを使い切れないようになっています。
トナーカートリッジは、さまざまな印刷要件に適合し、主に次の用途で使用できます。
家 オフィス 学校 中小企業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質