画像準備中

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09599689 品番206-4935
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

RS Pro オス M8 ケーブルコネクタアセンブリ信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される M8 ケーブルアセンブリの新製品です。
高度の環境保護性能を備え、産業用途に最適です。
これらの M8 コネクタケーブルアセンブリは、オス及びメスコネクタ付きで、終端処理されていない状態で、被覆の部分剥離が施されていますRS Pro ケーブルアセンブリは、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。
特長と利点.ワイヤは終端処理されていないため、部分的に被覆が除去されて .ケーブルタイプ: 3 芯 PVC マルチストランド . ネオプレン製のOリング .黄銅ニッケルめっきカップリングナット .ケーブル長: 5 m .シースの色:黒材料仕様.グリップ材質: PU . Cu-Zn にお問い合わせください .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 .グリップカラー : ブラック .カップリングナット:黄銅ニッケルめっき .使用温度範囲: -25 ° C 〜 +75 ° C .絶縁抵抗: 100 M Ω . IP67RS Pro M8 ケーブルコネクタアセンブリのオプション.メス M8 : RS 品番 (: 206-4935) : 206-4935 .オス M8 : RS 品番 (: 206-4936) : 206-4936用途産業オートメーション オートメーション制御 クレーン 油圧機器 空圧製品及びリフトステーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
シリーズ = CBF
芯数 = 3
長さ = 5m
コネクタ1 = M8
コネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする