ハインズワーク
ハインズワークの ドリル
ハインズワークの ハイスドリル
ハインズワークの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
六角軸ステップドリル窒化アルミコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09599992
品番
C-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
テックコーティング(窒化アルミコーティング)で耐熱性・耐酸化性・耐磨耗性に優れ耐久性約3倍。
穴あけ寸法(Φmm)
4,6,8,10,12,14,16,18,20ミリ
シャンク径(Φmm)
6.35
用途
鉄・プラスチックの加工に
材質
ハイス鋼
表面処理
窒化アルミコーティング