タッチマットU

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09600491 品番 MR-064-176-3
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。

質量(g)約495 寸法(mm)300×300 材質塩化ビニール 用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど トラスコ品番328-5359 厚さ(mm)約13.5 アズワン品番65-0333-04 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88123043
2024-08-03
用途:
浴室前の洗面所等の水切りマット
有限会社 白玉産業 様

ソフトタッチで足の裏に優しい素材です、清掃もし易く満足のいくものでした。

対象商品:
09600491
2017-10-30
用途:
下駄箱の前に設置

良かった。部分的に切り離したが硬すぎて大変でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09600491
2017-06-07
用途:
薬品配合室

色が明るいのは良いのだが、使用していると汚れが目立つ、グレーなどの汚れの目立たない色のものがあると良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする