タッチマットU専用ふち 中ふち オス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09600525 品番MR-064-693-3
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。

材質塩化ビニール 用途専用フチ、ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど 厚さ(mm)約13.5 寸法(mm)75×300 質量(g)約132 タイプ中ふちオス アズワン品番65-0333-10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-25
用途:
壊れたパーツ取り替え

とても早くて良かった。助かりました
リピーターです。購入してからすぐ届きました!写真でしか確認できないにも関わらず思ったとおりの商品でとても満足しております。梱包も購入した商品を傷つけないないようにとても丁寧に処理が施されており、とてもいいカンジでした。今後同様の商品を購入する機会があれば、またこのお店から購入したいと思います。とっても良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする