タッチマットU専用ふち 中ふち メス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09600534 品番MR-064-694-3
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。

材質塩化ビニール 用途専用フチ、ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど 厚さ(mm)約13.5 寸法(mm)75×300 質量(g)約140 タイプ中フチメス アズワン品番65-0333-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする