ホールモップスペア

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09600613 品番 CL-330-160-0
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ホールモップのスペア。替糸。

種類化学モップ 用途ホールモップ専用替え糸、モップ替え糸 材質糸/綿・スフ混、布/綿100% タイプスペア 幅(cm)60 アズワン品番65-0333-75 繰り返し・詰め替え対応
注意
※金具は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
倉庫内の掃除
個人のお客様

年に一度、取り換え用で購入しております。
大掃除後に取り換えを行っております。

安価でしっかりしており、取り換えもしやすいです。
また、水洗いも可能でした。

2025-04-11
用途:
店舗用
卸売・小売業

天祖掃除用の変えです。リースに比べると非常に安いと思います

対象商品:
09600613
2022-11-12
用途:
掃除

大きいタイプのスペアでサイズが合えば他メーカーとの汎用もできます。

対象商品:
09600613
2022-02-08
用途:
清掃作業
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

乾燥した日が続いている為にテラスがほこりだらけになってしまうので、テラスの清掃作業にとても重宝しています。

対象商品:
09600613
2022-01-24
用途:
社内リノリウム床清掃
株式会社 進駸堂販売 様

定期的にスペアを購入して、2本ずつ使用しています。使い捨てにしているが、価格も手ごろで使いやすいと思う。

対象商品:
09600604
2020-12-19
用途:
事務所と清掃管理現場で使用
有限会社都建物管理 様 (サービス業)

まとめて、購入しました。どの柄にも合います。
安いです

対象商品:
09600604
2020-01-28
用途:
モップの先交換用
株式会社クニヨシ 様

床掃除に使うモップの先端だけを交換出来て大変重宝している。

対象商品:
09600613
2019-11-27
用途:
工場内清掃
宝機械工業株式会社 様

汚れたらクリーニングして使っていますが、丈夫なので2年ぐらいは使えます。コスパは高いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする