自在ホーキスペア 60cm

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09600665 品番CL-381-230-0
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプスペア 用途スペア トラスコ品番297-2344 材質毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20% 質量(g)300 ブラシ幅(mm)600 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09600665
2022-08-06
用途:
清掃作業
ADS 様

取り回しを考慮して45cm幅を使用していましたが、広いエリアを清掃するとなると作業効率を考えてやっぱりこちらかなと思います。コンクリート面など摩擦の大きい場所に使用しなければ、交換が必要ないくらい長持ちします。またこれとは別に、毛の間にたまる埃や髪の毛などを除去するアイテムがあればメンテナンスしやすいと思います。

対象商品:
09600665
2020-07-08
用途:
掃除
サービス業

60cmスペアがあまり売っていなく発見できた時は大変ありがたかったです。3個セットとか5個セットがあると大変便利だと思います。

対象商品:
09600665
2019-09-05
用途:
作業場掃除
山岡ガラス工房 様 (製造業)

大きいい分だけ効率よく掃除が出来ます。
柄は長めのものに付けました。
広い場所に最適だと思います。

対象商品:
09600665
2018-02-11
用途:
彫刻工房の床掃除
有限会社勢山社 様

毛の密度もあり重量のある木片等も効率よく集める事ができます。

対象商品:
09600665
2015-01-19
用途:
ガラスカレット製造会社のため 毎日 工場の清掃が欠かせません
有限会社クリーンアイランド 様

消耗品として ホーキを何本も購入しました。
BUT ホウキの先だけの交換で 棒の部分の使用が可能!
しかも、幅60cmということもあり 幅広く掃除ができ、時間の短縮がウレシイ!!
また、購入いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする