217644041070 油性コンクリートフロアー用 カンペハピオ 09600787

油性コンクリートフロアー用

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(7L) 注文コード09600787 品番217644041070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

防塵効果にすぐれ、清潔な床を長期間守ります。
速乾性で塗りやすく、肉持ち、光沢がすぐれています。
耐摩耗性にすぐれ、衝撃に強く、キズがつきにくい。

成分
合成樹脂エナメル塗料、合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料
有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級V
塗り面積(m2)20〜28 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約14枚分 用途工場、倉庫、事務所などの屋内外のコンクリート床面および住宅の玄関ポーチ、ベランダなど。 仕様うすめ液/ラッカーうすめ液 クリーム タイプ油性つやあり 主な用途コンクリート床面 危険等級V 乾燥時間(時間)約2(冬期/約4)(20℃) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7L 特性耐摩耗、速乾 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
注意
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26930225
2017-11-29
用途:
軽作業場床の塗装(パソコンルーム)

冬場の塗装で作業場(室内)に塗装したが乾燥時間が非常に長く掛かった、
1日ほどで乾燥したと思い歩くと跡がつき3日〜5日で何とか荷物が置けた、素人作業だったので選定したがプロ用にすれば良かったと思う。

対象商品:
26930243
2016-09-29
用途:
コンクリートに使用
株式会社城北スプリング製作所 様

コンクリートフロアが見違えるほど、きれいにペイント出来満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
09600787
2015-09-15
用途:
作業場のコンクリート部
自動車・二輪車・自転車関連業

塗り易くて良かったです。

対象商品:
09600805
2015-06-13
用途:
整備工場床
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は、近所のホームセンターで10800円で価格は大満足です。
素人な者で、塗装用シンナーで失敗、ペイントうすめ液で失敗、やっとラッカーうすめ液にたどり着きました。
出来上がりは大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39426816
2016-10-08
用途:
ベランダ補修

出荷に「当日」マークが付いていたので、注文したが、
9/30の注文で、到着は10/8でした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
09600805
2014-07-26
用途:
ベランダの塗装

詳しい、塗装の説明書が、添付されていると助かります

対象商品:
09600796
2014-02-22
用途:
ガレージの床塗装

特に問題なく塗装できたがそのままよりも
ちょっとうすめ液でうすめたほうが塗りやすいと思う。

塗装完了後、木製の棚を引きずって移動させたが
塗料はがれや傷もなく、かなり持ちそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
09600796
2014-05-25
用途:
車庫の床に使用
ガレージ コンドウ 様

ちょうどよい容量で、価格も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする