曜日別特売
12013 外車用オイルフィルター ノーブランド 09602826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外車用オイルフィルター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09602826品番12013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
主な使用車種
フォルクスワーゲン:◆ビートル RSi V6(9CAXJ/01~)3.2L ◆ボーラ V5(1JAGZ/99~)2.3L ◆ボーラ V5(1JAQN/01~)2.3L ◆ボーラ V6(1JAUEF/00~)2.8L ◆ボーラ V6(1JBDEF/01~)2.8L ◆ゴルフ(1JAUEF/00~)2.8L ◆ゴルフ R32(1JBFHF/03~)3.2L 他
アウディ:◆A3 3.2 クワトロ V6 4WD(8PBDBF/03~)3.2L ◆A3 3.2 クワトロ V6 4WD(8PBMJF/04~)3.2L ◆A4 カブリオレ V6(8HBDV/03~)2.4L ◆TT クワトロ V6 4WD(8NBHEF/03~)3.2L 他
メーカーフォルクスワーゲン主な適合車種ビートル RSi V6パーツNo.045115466Aエイシン型式PE-19(ろ紙タイプ)参考品番KNECHT:OX-188D MANN:HU719/7X HENGST:E19HD83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09602756
2009-09-15
用途: オイル交換時に同時交換しています。

多くの海外有名メーカー品より接着剤のハミ出しが少なく仕上げが丁寧な商品ですね、箱の中で汚れ防止袋に入っているのも海外有名メーカー品にはあまり見掛けない配慮が嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする