サーモデマンド5点表示タイプ

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 09603955 品番 5R-50
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ
融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
変色温度(℃)50-60-70-80-90 変色50:白→赤、60:白→緑、70:白→橙、80:白→青、90:白→赤 仕様五点表示タイプ 直径(Φmm)示温部/4 寸法(縦×横)(mm)15×45 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09604052
2022-06-08
用途:
塗装乾燥炉の 性能試験
有限会社 光塗装工業 様

他社の製品は ちょうど良い温度範囲の物がなく この商品は的確な温度範囲で
使いやすいです ただ難点は高額な所 1回使い切りなので 失敗はできない

対象商品:
09603991
2021-12-17
用途:
炊飯
矢後企画 様

キャンプで炊飯する時に炊き上がりを確認する目的で購入。
鍋側面の下部に張り付けて使います。
水分の多い時は100℃くらいで安定し炊き上がりは水分が少なくなるので温度が上がってきます。経験的に120から130になったら火を止めて蒸らします。
基本的なことですが、沸騰するまでは中火〜強火、沸騰(100℃)したら弱火を維持すること。

対象商品:
09604052
2019-01-19
用途:
機会の温度管理
製造業

5点、温度管理ができるので何種類も持たなくてよいからよい

対象商品:
09604016
2018-12-11
用途:
包装食品の殺菌テスト
タニキヨフードマシン 様

使用不可事項が買うときにはっきり見える様に表示して

対象商品:
09603946
2018-07-04
用途:
機器の温度状況管理
六本木電気管理事務所 様

機器の温度上昇管理は、通常放射温度計を使用しているが、感電の危険が伴う場所もあり、そういった場所では安全でしかも一目でわかるので、よいと思う。

対象商品:
09603982
2018-03-27
用途:
生地表面温度計測
サービス業

シンプルでわかりやすい。価格の割に量が少ないので増量希望

対象商品:
09603955
2016-06-23
用途:
電子回路の熱暴走監視

巨大なシャーシ内のどの辺に熱がこもっていくか一目瞭然でした。

対象商品:
09604077
2014-11-06
用途:
商品の温度管理

温度管理で使用しています。大変便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする