曜日別特売
AN-200 アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム 09604481

AN-200 アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム 09604481
AN-200 アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム 09604481

アナログハンディーフォースゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
測定範囲(N)1~200
内容量1台注文コード09604481品番AN-200
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。
引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。

最小表示1N測定範囲(N)1~200付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケースストローク(mm)10質量(kg)1.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09604454
2021-07-16
用途: 工程検査で、開閉部の作動測定等
柏崎ユーエステック株式会社製造業

価格は手ごろであるがじっかりしていた。付属が充実していれば尚良いと思いkます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする