NK-20 アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム 09604515

アナログハンディーフォースゲージ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(N)0.1〜20 注文コード09604515 品番NK-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は測定範囲・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。
引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。

最小表示0.1N / 10gf 測定範囲(N)0.1〜20 付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース ストローク(mm)10 質量(kg)1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09604515 NK-20 09604454 AN-20 アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム 1台 28,980 税込31,878 ニュートン目盛単目になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09604454
2021-07-16
用途:
工程検査で、開閉部の作動測定等
柏崎ユーエステック株式会社 様 (製造業)

価格は手ごろであるがじっかりしていた。付属が充実していれば尚良いと思いkます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする