デジタルハンディーフォースゲージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09604576 品番 HF-2
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

どなたにも簡単に高精度な荷重測定が可能です。
単に荷重を表示するだけのデジタル式フォースゲージから引張力、圧縮力はもとよりピークホールド、コネクター挿抜荷重、リレー/スイッチ等の接点圧荷重を測定、各種データの統計処理および上/下限公差の設定が行えGO,NO判定が行えます。
測定データのメモリ・呼び出し集計計算、ならびに各種の外部出力による通信および制御など、従来のデジタル式フォースゲージの機能を超えた高性能な力「チカラ」計測器です。
RS232C出力標準装備/別売のインターフェースケーブルとメモリーデータリードソフトで簡単にEXCELにデータの取り込みが行えます。又、高機能・低価格な専用のテストスタンドや各種アタッチメントが計測の用途別に充実しています。

最小表示0.01N 測定範囲(N)0.01〜20 付属品圧縮・引張冶具6点、取説、ACアダプター、出力ケーブル、出力コネクター、専用収納ケース 質量(kg)1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする