- 自動巻取エアーホースリール モノタロウ 09604883

 

- 自動巻取エアーホースリール モノタロウ 09604883 - 自動巻取エアーホースリール モノタロウ 09604883 - 自動巻取エアーホースリール モノタロウ 09604883 - 自動巻取エアーホースリール モノタロウ 09604883

自動巻取エアーホースリール

(32件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09604883 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動でホースを巻き取りますので、スムーズに出し入れが出来ます。
付属のプレートで、天井・壁・柱に取り付け可能。
付属のフックで任意の場所に、取り付けることもできます。
フックは360度回転します。

ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 ホース寸法(全長)(m)7.5 質量(kg)1.4 最高使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)1/4ソケットカプラー 取付金具(一次側)R1/4(PT1/4) 常用圧力(MPa)0.78 材質(ホース)PU 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×60 材質(カバー)(本体)樹脂
取扱説明書:
注意
※ホースに付いている赤い印が見えたら、これ以上引っ張らないで下さい。強引に引っ張ると、巻取り機能が効かなくなる可能性があります。
※本体の取り付け方向(ホースの出口は必ず横)を間違えないようご注意下さい。
※ホースを引っ張り出す時や巻き取る時、必ずホースの巻き方向に沿って操作して下さい。ホースをうまく巻取りできない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09604883 - 18370756 MHR12-6510 エアーホースリール 巻取式 モノタロウ エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 1台 9,998 税込10,998 ホース径が6.5x10、長さ10m品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09604883
2018-04-04
用途:
塗装作業

巻き込みが悪くまったく使い物にならず。倉庫に眠っています。

対象商品:
09604883
2015-10-05
用途:
工場内に出っ放しだったエアーのホースを収納するため

工場にずっと出っ放しだった、エアーのホースがきちんと収納されるので、邪魔になっていたエアーホースがきれいに片付いて助かりました。価格も格安でとてもいいです。残念なのは、ホースを巻き取る時に一度で巻き上げられないことです。ここを改善して頂けるとありがたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
09604883
2015-09-22
用途:
自社作業スペースでのエアーブロー
HBM 様

巻き止まりや巻き戻しに難あり.でも,この価格なので大満足です.

対象商品:
09604883
2013-10-14
用途:
自宅ガレージで、バイク&車&自転車の整備。子供プールや散髪後の体ブローにも・・・。

今まで使用していた海外ブランドの物が、最後の戻りが悪かったんです。
今回は、モノタロウブランドに期待をこめて購入しました。
初めて使用したときに、引出し感がスムーズ過ぎる事と、巻戻しのコツが必要でしたが、数回で慣れました。問題無く使えています。
ホース寸法(内径×外径)(mm):5×8 & 樹脂カバーなので、プロ仕様とはいかないと思いますが、コンパクトだし、趣味使用でこの値段は大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
09604883
2012-12-23
用途:
機械工具整備、作業場の清掃等に使用いたしております、欲を言ったらホースが現在7,5m10m有ったらまだ作業効率が上がると感じておるしだいです。
株式会社杉建 様

なかなかの使いかってが良く満足致しております。

2人が参考にしています
対象商品:
09604883
2015-06-10
用途:
機械の清掃作業

自動巻取りを目的として購入するも、使用後の巻取りが出来ず、商品の交換をしてもらいました。交換品も作動が不安定で戻ったり引っかかったりと収納に手間と時間を要します。安いとはいえ捨てても惜しくないほどの安価でもなく、自社のブランド名をかかげてこの品質ではガッカリです。後で口コミ見て先に見ればよかったのにと後悔しております。信用回復を期待いたします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
09604883
2012-09-24
用途:
室内でのエアツール使用

今まで足元でエアーホースが伸びていた為、ホースの汚れや引っ掛かり、損傷に悩まされていましたがホースリールを使う事によって、それらの悩みが無くなりました。

非常に便利ですが、ほかの方が話しているように収納時の戻りはスムーズではありません。戻らない訳ではなく、戻すのにコツが要るようです。
上手く説明できませんが、私の場合は巻き取り中にホースに負荷?がかからないようにホースを持って、自分でもホースを押し戻すようにすると1回で巻き取れました。
巻き取りにコツが要る所以外は非常に満足しています。

5人が参考にしています
対象商品:
09604883
2012-02-01
用途:
会社は、造園業なので作業で使用した機械(チェーンソウなど)の清掃で利用
株式会社梅木緑光園 様 (建設業・工事業)

今まで、巻き取りではないホースだったので清掃をした後ホースまで片付けなければいけなかったのですが
自動巻取りホースにしたので便利になった。また便利になった分清掃の頻度が増えた。
改善点は、固定する金具が思ってたより弱かったのでステイを入れて強化しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09
質問:
他のメーカーのものはホースを引っ張り出すと任意で止まるのにこの商品は手を離すとすぐに戻ってしまう。
何回か触っていると止まるがこれはそういった商品なのですか?
回答:
取付方向により、止まり難くなる場合があります。
ホース取出口が真横に来るように取り付けて頂きますようお願いします。
4人が参考にしています
2011-09-27
質問:
@エアーの入力部分の金具の形状・寸法はどうなってるか?
Aコンプレッサーとつながっているホース(8X12)とのジョイントに必要な商品を教えてください。
回答:
@エアーの入力側の金具寸法は、取付金具(一次側): R1/4(PT1/4)で、おねじのテーパーねじが切ってあります。
形状ですが、下記URLの六角ニップルの左半分と同様の形状になります。こちらがリールの円の中心部分から飛び出しているとご想定ください。
http://www.monotaro.com/p/0581/8391
Aホース継手(タケノコ)×めねじになっている継手(5819642)を使えば、お手持ちのホースをリールのエア取り入れ口に接続可能です。
或いは、お手持ちのホースとリールをカプラで付け外しできるようにしたい場合は、ホースホース(8X12)に、ホース取付用ソケットカプラー(注文コード:09926095)を取り付け、リールのエア取込口のおねじ部分に、おねじ取付用プラグカプラー(注文コード:09926244)を取り付けて頂きますと、カプラ接続にてご使用頂けます。
2011-09-27

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする