曜日別特売

RS PRO 2ポート RJ45コネクタ シールド付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09605341品番206-7201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

MH Connectors RJ45 アダプタは、 RJ45 接続を 2 つのコネクタに分岐します。
ストレート配線のスプリッタは、 3 つの RJ45 ケーブルアセンブリを接続することで、 2 台のデバイスを 1 つの RJ45 ポートに簡単に配線できます。
これは、複数のコンピュータをスイッチ又はハブに接続するために必要なケーブル数を減らす場合や、ケーブルカプラエクステンダソリューションとして使用する場合に便利です。
デュアルソケット対シングルソケット T アダプタ 堅牢な構造 コスト効果の高いケーブル管理 8 極 RJ45 コネクタ

仕様
タイプ = スプリッターアダプター
インタフェースタイプ = RJ45 メス
ポート数 = 2
シールドタイプ = シールド付き
配線構成 = ストレートスルー
長さ = 47mm
幅 = 36mm
深さ = 21mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする