RS Pro ドームヘッド標準オープンブラインドリベット RS Pro では、ドームヘッド標準オープンブラインドリベットの魅力的なシリーズを発売します。
簡単に取り付けられ、短いクランプ長でジョイントを固定できるように設計されているこれらのリベットは、機械的固定具を永続的に確立するように設計されていて、事前にドリル加工された穴に展開して頑丈でしっかりとした保持を実現します。
ブラインドリベットは、機械ねじやナットとは異なり、固定具にアクセスが制限されている場合に、素材の片側から完全に取り付けることができます。
マルチグリップリベットと同様に、これらのリベットは、柔らかい材料や薄いシートメタルに特に適しています。
ドーム型ヘッドは最も一般的な多機能タイプです。
船舶用グレード A4 ステンレススチール製で、軽量で頑丈な状態を維持しながら、リベットの寿命を延ばすために高い耐腐食性を確保しています。
これらのスチールリベットは、荷重分散設定に優れ、マンドレルロックシステムを装備しています。
主に白物家電、電子機器、 HVAC 、ストレージソリューションなどに使用されています。
特長と利点 船舶グレード A4 ステンレススチール製で、ソリッドリベットに対応しています 構造強度を向上させます 設置は簡単で清潔です 用途の片面のみで使用できます アクセス可能です グリップ範囲が向上し、 9.5 → 11 mm 永久的で高張力の構造リベット接合を形成します わずかな労力で ボディ長: 16 mm 用途 リベットは、一方の端にヘッド、他方の端にテールを備えた、滑らかな円筒形のシャフトで構成された機械式ファスナーです。
リベットをあらかじめ開けた穴にリベットを挿入し、リベットガン、リベット工具、又はエアハンマーでテールを叩いたり(変形)させたりして、リベットを元のシャフト径の約 1.5 → 2 倍に伸長させ、リベットを固定します。
2 枚のスチール、アルミ、又は銅のプレートを永続的に接合します。
通常、接合部が緩んで破損しないようにする必要がある機械的用途で使用します。
また、繊細で薄い材質や、一般的に壊れやすい接合部を拘束するのに特に適しています。
最も一般的な、リベットの日常用途には、次のものがあります 白物家電 電子 DIY 一般的なエンジニアリング 暖房 / 換気 / 空調 航空、航空宇宙、自動車 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの