画像準備中

RS PRO オーディオケーブル 2芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(25m) 注文コード09609970 品番207-5331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

RS Pro Multicore ミニチュアツイン丸形遮蔽マイクロホンケーブル 100 m RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。
今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。
RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。
このシールド付き Multicore ケーブルは、裸銅で最適な効率を実現するように設計されており、他のワイヤよりも腐食が少ないため、耐久性、短絡への耐性、長寿命を備えています。
特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 5.15 mm PVC絶縁 コアの色:赤、青 動作電圧: 30 V 動作温度: -20 → +60 ° C 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。
また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。
RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。
Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ

仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数2、断面積0.22 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PVC、外径5.15mm、長さ25m、Certificazione CPRFca℃、動作温度 Max+60℃、耐火性自消性、外被色グレー、ケーブル形状マルチコア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする