11107 キャビンフィルター エイシン 09616792

11107 キャビンフィルター エイシン 09616792 11107 キャビンフィルター エイシン 09616792

キャビンフィルター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09616792 品番11107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

●交換は1年または、15,000km交換はお早めに
●空気の汚れをカット!2層構造で微細なゴミ・粉塵の粒子をカットします。
合成繊維の不織布と帯電濾層の2層構造によりゴミ・花粉・粉塵・煙・微生物からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。また、静電気による吸着補集方式によりエアコン側の通気抵抗を減らさず濾過性をキープします。
他社参考品番
エイケン/AC-103E
ユニオン/AC-105
東洋/CT-101J、CT-101
日東/F-004、F-001
パシフィック/PC-105B、PC-105C
アルプス/AC-2901、AC-2904Z、AC-2904C

エイシン型式TAC-3
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09616862
2009-09-07
用途:
純正品の代替えとして使用しています。

純正や他社商品に遜色ない品質で満足度が非常に高いです。 知り合いの車両にも装着していますが好評です。

対象商品:
09616826
2008-08-27
用途:
エアコンがタバコ臭かったので交換

購入までの車種⇒品番の特定に手間取った。
車種からの検索が出来ればベストだが、せめて商品外箱に記載の純正品番を載せて欲しかった。
購入した商品の製造はエ●ケン工業製(日本製)で全く問題無く大満足。

対象商品:
09616826
2008-07-31
用途:
車のエアコンフィルター交換

エアコンフィルターを交換して外部からの空気が臭いも無く良好です。純正品と若干形状が異なっており、無事交換できましたが、説明書に記載していれば親切なのではと思いました。交換自体は容易でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする