大幅コストダウンが実現!!1ミクロン以上のゴミ・粉塵もこれでシャットアウト!
クリーンなフィルターで、車内はつねに快適空間。
カーエアコン用キャビンフィルター
<無地パッケージプロ仕様>
防塵
除菌
高集塵タイプ
交換は1年または、15,000km
交換はお早めに
空気の汚れをカット!2層構造で1ミクロン以上の粒子をカットします。
合成繊維の不織布と帯電濾層の2層構造によりゴミ・花粉・粉塵・煙・微生物からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。また、静電気による吸着補集方式によりエアコン側の通気抵抗を減らさず濾過性をキープします。
純正品番/AY681-NS001
入数/1コ