画像準備中

RS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズM32

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09617311 品番208-4624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RS Pro 黄銅ケーブルグランド RS Pro 黄銅製ケーブルグランド製品をご紹介します。
広範囲の産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。
ニッケルめっき黄銅製のため Durable です。
過酷な環境でよく見られる高温でも非常に優れた性能を発揮します。
この金属製グランドにはメートルねじ又は PG ねじがあり、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。
さらに、このコネクタは、ナイロン及び NBR 内部構造により IP68 等級の保護性能を備え、耐久性が非常に高く、内部接続が保護され、繊細な配線が可能なため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。
特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじ又は PG ねじでは、ケーブルの損傷や破損を防ぐストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は、過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ニッケルめっき黄銅材料を使用して極端な温度変動に耐えられることを意味します PG サイズと M サイズを用意しています RS Pro ヘビーデューティハウジング製品に対応しています 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。
エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。
計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
種類 = 金属製ケーブルグランド
範囲 = ヘビーデューティ
シリーズ = WNA
併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタ
ねじサイズ = M32
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする