画像準備中

RS PRO プラスチック製ケーブルグランド ねじサイズM50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09617460 品番208-4641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RS Pro ナイロン製ケーブルグランド RS Pro ナイロン製ケーブルグランド製品をご紹介します。
幅広い産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。
これらのケーブルグランドはナイロン素材を使用して Durable なので、過酷な環境でよく見られる高温でも最高の性能を発揮します。
このグランドにはメートルねじ又は PG ねじがあり、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。
さらに、このコネクタは IP68 等級で、 NBR 内部構造により非常に耐久性が高く、内部接続と繊細な配線を保護しているため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。
特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじ又は PG ねじでは、ケーブルの損傷や破損を防ぐストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 保護等級は過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ナイロン材料の使用により極端な温度変動への耐性があります PG サイズと M サイズを用意しています RS Pro ヘビーデューティハウジング製品に対応しています 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。
エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。
計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
種類 = プラスチック製ケーブルグランド
範囲 = ヘビーデューティ
シリーズ = WNAP
併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタ
ねじサイズ = M50
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする