画像準備中

RS PRO ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ニッケルめっき真鍮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09621879 品番210-0595
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

RS Pro IP68 メトリックタイプ EMC ケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、 IP68 等級の EMC ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドです。
銅シールドケーブル専用に設計されています。
六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。
RS Pro メトリックタイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で、組み立てが簡単な柔軟な ECM コンタクトを備えており、低抵抗スクリーンコンタクト、ストレインリリーフ、高保護クラスを実現します。
RS Pro シリーズの六角グランドは、 M16 → M40 ねじのタイプとさまざまなケーブル径を選択できるため、数多くの用途に使用する信頼性 特長と利点 IP68 侵入保護。
水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します 組み立てが簡単な柔軟な EMC コンタクト M16 → M40 メトリックねじを使用可能 (詳細についてはデータシートを参照してください)。
ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。
用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。
ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。
ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。
ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。
長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様ねじの呼びM16、最大ケーブル径8mm、最小ケーブル径4mm、材質ニッケルめっき真鍮、色メタリック、保護等級IP68、ロックナット付属なし、動作温度 Min-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする