画像準備中

メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 0.55mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09622956 品番210-3814
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

RS Pro 穴あきスチールシート、 6 mm 2 穴、 1 m x 500 mm x 0.55 mmDurable な通気性又はろ過ソリューションが必要な場合は、 RS Pro シリーズの有孔ステンレススチール金属板をご覧ください。
6 mm 2 のパンチ穴は、開口部が 62 % で、空気の循環に優れた軽量設計となっています。
Durable and 耐食性 304 ステンレススチール製で、縁付きで安全に扱えるようになっています。
シートの長さは 1 m 、幅は 500 mm 、厚さは 0.55 mm です。
幅と長さの許容差 -5 mm / +10 mm で製造されています。
この金属シートは、電気 / 機械装置のハウジング内での良好な換気とシェーディングを実現します。
アクセスしにくい場所や、吊り天井、クラッディング、注入パネルなどによく使用されています。
特長と利点.穴あきメタルシート . 304 ステンレススチール製 .織物状のボーダー .長さ 1 m .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .穴の直径は 6 mm 2 .開放面積の割合は 62 %RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 1000mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.55mm
材質グレード = 304
穴径 = 6mm
穴レイアウト = 正方形
オープンエリアの割合 = 62%
パターンナンバー = 9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする