RS Pro ベルト格納式スタンションRS Pro のさまざまな収納式ベルトスタンションです。
人のコントロールが確実にできるように設計されています。
このバリアポストには、高品質素材製のブレーキを備えた格納式ベルトがあります。
ストラップと荷重のかかったベースを介して複数のバリアと相互接続し、ポストを直立させ、所定の位置に固定します。
RS Pro 伸縮式ベルトスタンションを使用すると、歩行者向けの歩行ゾーンを作成し、効果的な群衆の誘導を補助できます。
この安全バリアはどこで使用しますか..格納式ベルトスタンションポール、ブレーキ付き.ボラードの色 : 黒.さまざまな色を用意.ベースをロードしました.マルチフロントヘッド(最大 6 本のストラップ).歩行者トラフィックコントロール.屋内用途材料. スチール製.ポリプロピレンストラップ仕様. 2M.高さ: 1014 mm .ベース: 320 mm.ベルト: 2m.重量 :9.7 kg仕様. 4 M.高さ: 980 mm.ベース: 360 mm.ベルト: 4 m.重量: 11 kgRS Pro ベルト格納式スタンションポールオプションです.青色ストラップ、 2M 、 RS 品番 (: 211-1331) : 211-1331 .ブルーストラップ、 4M 、 RS 品番 (: 211-1333) : 211-1333.レッドストラップ、 4M 、 RS 品番 (: 211-1334) : 211-1334適合アクセサリ. RS Pro A4 縦型及び回転パネル、 RS 品番 (: 174-5981) : 174-5981. RS Pro グレーバリア & 支柱ポスト & サインホルダ、 RS 品番 (: 174-5979) : 174-5979用途安全衛生交通管理空港映画館プレゼンテーションイベント安全バリアに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。