RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ニッケルめっき真鍮,径:M32

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09623227品番211-6792
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

RS Pro ATEX 六角ブランキング RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。
IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。
これらのプラグは、シリコンラバー O リング付きのニッケルめっき黄銅製で、優れたシールを形成し、耐腐食性と耐久性を備え、過酷な環境にも耐えることができます。
M12 から M30 までのさまざまなねじサイズを用意しています。
このケーブルグランドアクセサリは、ドライバーで簡単に取り付け / 取り外しができるため、工具ボックスに収納する必要があります。
特長と利点 IP68 侵入保護。
水、圧力、粉塵から保護します 低温耐衝撃性で電子機器を保護します ニッケルめっき黄銅製なので、耐久性と耐腐食性に優れています シリコンラバー O リングは幅広い用途で優れたシーリングを提供 温度範囲 動作温度範囲: -30 → +80 ° C ATEX 危険等級により、これらのねじプラグはゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます M12 → M30 のメトリックねじ部を用意しています (詳細についてはデータシートを参照してください)。
用途 ケーブルグランドプラグは、さまざまな産業で見られる優れたケーブルアクセサリです。
この小型の装置は、回路基板やシールパネルキャビティを保護します。
設置及び取り外しが簡単なため、一時的又は恒久的なソリューションとして使用することができます。
ATEX 危険等級のため、このケーブルグランドは、過酷な環境でも使用できます。
その際、過酷な状況下でも堅牢で Durable 、そして信頼性が高くなります。
最も一般的なのです 海上及び海洋産業でのモバイル用途 装置および装置 化学産業 石油化学産業 環境 これらの RS Pro 六角ブランキングプラグは、 IP68 侵入保護等級で ATEX 危険等級です。
長時間にわたって埃や防水が必要な場所で使用するように設計されており、 ATEX 等級のゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
ねじの呼び = M32
穴径 = 32.2mm
材質 = ニッケルめっき真鍮
プラグタイプ = ブランキング
ネジ/非ネジ = ネジ
危険区域認証 = ATEX
保護等級 = IP68
シリーズ = Ex-HSPM
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする