画像準備中

RS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09624688 品番213-1011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。
このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。
ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。
このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。
通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。
さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。
ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。
購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。
間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。
特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。
ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。
保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。
30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。
ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。

仕様
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット
ドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチ
インチまたはメートル = Metric
個数 = 45
ラチェット付属 = なし
仕上げ = クロム
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブ種類 = 正方型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする