RS PRO 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09625756品番213-8222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

RS Pro 50 Ω ストレートエッジ取り付け、 SMA 基板コネクタRS Pro では同軸コネクタのシリーズをさらにラインアップに追加しました。
この製品では、 SMA コネクタシリーズを新たに追加しました。
このメス SMA コネクタソケットは、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。
使用箇所この SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。
一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。
オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外側にピンがあり、内側にねじ接続があります。
一方、メスジェンダー SMA は、内側にピン及び外側にねじ接続があります。
特長と利点.メス SMA 同軸コネクタ .金めっき黄銅ボディとセンターコンタクトを装備 .テフロンインシュレータ .サブミニチュアサイズ .エッジマウント . 50 Ω の特性インピーダンス .正常な極性 .最大 18 GHz の動作周波数 .動作温度範囲: -65 → +165 ° C .終端:はんだ考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。
はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。
RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。
RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 . RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶、 RS 品番 (494-764) 494-764 . RS Pro はんだステーション、 RS 品番 (: 124-4133) : 124-4133用途電話システム マイクロ波システム Wi-Fi アンテナシステム 電子機器の修理同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様同軸コネクタタイプSMAコネクタ、実装タイプエッジマウント、インピーダンス50Ω、結線方法はんだ、接続方向ストレート、適合ケーブル同軸、サイズサブミニチュア、動作周波数18GHz、表面処理:本体金℃、動作温度 Max+165℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする