画像準備中

結束バンドベース RS PRO, 長さ 23mm, 幅 13.8 mm, ナイロン 66, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09625966 品番213-8528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

RS Pro ケーブルタイマウント、サドル取り付け RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。
ワイヤバンドルの安定性を最大限に高めるために設計されています。
耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。
過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。
サドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。
このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。
特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。
結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。
自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。
特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー

仕様色黒、ケーブル 結束長さ9.5mm、長さ23mm、幅13.8 mm、固定穴径5.3mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする