曜日別特売

RS PRO マイク/楽器用ケーブル 2芯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1リール(100m)注文コード09627777品番214-9603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

RS Pro Multicore マイクロホンケーブル 100 RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。
今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。
RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。
このシールド付き Multicore ケーブルは、柔軟性の高いソフトな PVC ジャケットを備えており、純粋な OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡耐性と長寿命スパンに対する耐久性に優れているため、最適な効率を実現します。
特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 3.5 mm 断面積 0.25 mm 2 XLPE 絶縁 24 AWG コアの色:赤、青 動作温度: -20 ℃ → +70 ℃ 導体抵抗: 85 Ω コアからコア 85 pF/m までの静電容量 コアからシールドまでの静電容量: 130 pF/m 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。
また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。
RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。
Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様芯数2、断面積0.25 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体XLPE、外径3.5mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色黒、AWGサイズ24 AWG、ストランド数7pF/mRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする