A-1025 クルりんフック(面ファスナー式テープ付) ニッサチェイン 09627949 A-1025 クルりんフック(面ファスナー式テープ付) ニッサチェイン 09627949

クルりんフック(面ファスナー式テープ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 紺色 フック回転 注文コード09627949 品番A-1025
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は色・フックなど9種類から選べます 他の種類を見る

面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。

紺色 フック回転 開口部(mm)約18 取付可能パイプ径(Φmm)20〜40 用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf 参考使用荷重(kg)約3 材質(すべり止め)SBS樹脂 材質(テープ)ナイロン 材質(フック)ポリカーボネート
注意
※完全に固定できるテープではありません、安全確認を行って使用してください。
※用途以外には使用しないでください。
※使用荷重目安(約3kgf)の範囲内でご使用ください。
※貴重品や壊れやすい物は掛けないでください。
※テープを取りつけた部分に巻き跡がつく場合があります。
※雨ざらしの環境下では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする