画像準備中

RS PRO スピーカーケーブル 2芯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100個) 注文コード09628100 品番215-2396
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

RS Pro 2 芯 LSOH シース付きスピーカーケーブルです 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのラウドスピーカーケーブルは、堅牢な LSOH (低煙性ハロゲンフリー)外部ジャケットを備え、過酷な用途に適しています。
ツイストストランドに 2 本の銅コア導体があり、それぞれ個別の LSOH 絶縁を備えているこのケーブルは、オーディオ用途向けの優れた導電性を提供します。
頑丈な外部絶縁により、引っ張りや引っ張りによって発生する可能性がある摩耗や損傷に対して、高品質のケーブルが耐性を発揮します。
したがって、業務用スタジオなどの要件の厳しいケーブル敷設に最適ですが、家庭で Hi-Fi システムをセットアップする場合にも最適なオプションとなります。
この Multicore ケーブルは、純 OFC (無酸素銅)銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡耐性と長寿命に優れており、最適な効率を実現します。
特長と利点 ハイエンド品質のスピーカーケーブル 柔軟性が高く、取り回しが簡単になるように設計されたスピーカーケーブル 優れた音質を実現します OFC 銅導体は、耐熱性と耐腐食性を備えています 電圧: 300V 低煙性ハロゲンフリーの内部及び外部ジャケット スピーカーケーブル長: 100m 用途 スピーカーケーブル(スピーカーワイヤ)は、スピーカーとアンプの間を電気的に接続するように特別に設計されているため、複数のオーディオ用途に適しています。
業務用ラウドスピーカーの設置から家庭用ホームシネマや HiFi 接続に至るまで、スピーカーケーブルは、オーディオセットアップでスピーカーを配線するための最も一般的で効果的な方法です。
Multicore スピーカーケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用 ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ スタジオにいる場合でも、場所を問わず、自宅で簡単に録画したい場合でも、 RS Pro はお客様のニーズに合わせたオーディオ接続ソリューションをご用意しています。

仕様
芯数 = 2
断面積 = 1 mm2
絶縁体 = LSZH
外径 = 6.5mm
長さ = 100m
耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
外被色 = 黒
シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする