画像準備中

RS PRO スピーカーケーブル 2芯

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(100個) 注文コード09628127 品番215-2400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

RS Pro OFC LSOH CCA スピーカーケーブルですRS Pro の OFC LSOH CCA スピーカーケーブルについて紹介します。
このスピーカーは最高品質で、レシーバやパワーアンプをスピーカーに相互接続するのに最適です。
点検時に、このケーブルにはハロゲンフリーの熱可塑樹脂製ジャケットと、絶縁された赤及び青の導体ケーブルが付いています。
このケーブルは、固定絶縁材及び屋内用途に適しています。
特長と利点ハロゲンフリーの熱可塑樹脂 赤と青の柔軟な銅導体 サイズ: 2 x 1.5 mm2 又は 2 x 2.5 mm2 断面積 絶縁体の色:黒又は白機械的特性と環境的特性電気抵抗:. 7.98 Ω /Km 使用温度範囲: -20 → 70 ° C 短絡温度160 ℃ 電圧: 2.5 kV ハロゲンフリー: EN50525-1 、 EN50267-2-2 、 EN50267-2-1RS Pro OFC LSOH CCA スピーカーケーブルRS Pro 100 m 黒 2 芯スピーカーケーブル、 1.5 mm 2 、 RS 品番 (: 215-2400) : 215-2400 RS Pro 100 m 黒 2 芯スピーカーケーブル、 2.5 mm 2 、 RS 品番 (: 215-2403) : 215-2403 RS Pro 100 m 白色 2 芯スピーカーケーブル、 1.5 mm 2 、 RS 品番 (: 217-4001) : 217-4001 RS Pro 100 m 白色 2 芯スピーカーケーブル、 2.5 mm 2 、 RS 品番 (: 217-4002) : 217-4002用途パワーアンプ オーディオスピーカースピーカーケーブルに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
芯数 = 2
断面積 = 1.5 mm2
絶縁体 = LSZH
外径 = 7.3mm
長さ = 100m
外被色 = 黒
シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする