画像準備中

RS PRO 床用モール, 長さ 1m ゴム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09630200 品番218-4307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

RS Pro 1 m 黒色、赤色の 5 チャンネルケーブルカバー(ゴム製)です RS Pro のゴム製ケーブルプロテクタ製品は、ケーブルを損傷から保護するように設計されています。
ケーブルプロテクタを取り付けると、ケーブルやワイヤを踏んだり、運転したりする人による損傷から保護されます。
ケーブルカバーを取り付けることで、人がつまずきにくく、環境が安全になります。
特長と利点: 黒いベースと赤いカバーでよく見えるようになっています 8 トンの負荷制限 PVC 製 LID 及びゴム製ベース材質 チャンネルサイズ: 39.9 mm 幅 249 mm x 高さ 50 mm 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。
ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業者がケーブルをつまずきないようにします。
これにより、作業エリアを整理して安全に保つことができます。
ケーブルオーバーは、次のようなさまざまな分野で使用できます。
オフィス 倉庫 店舗

仕様
長さ = 1m
幅 = 500 mm
色 = 黒, 赤
材質 = ゴム
チャンネル数 = 5
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする