画像準備中

ホースクリップキット RS PRO 9個 ステンレス鋼 ホースクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード09630611 品番219-3691
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

RS Pro ステンレススチール製マルチバンドホースクリップキットです RS Pro マルチバンドホースクリップキットについて紹介します。
10 m リールの上げエッジバンド 1 本と 10 個のハウジングカプラ 1 セットが付属します。
430 グレードのステンレススチール製で、耐腐食性に優れているため、化学用途でも使用するのに最適です。
直径 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースパイプに使用できるように設計されており、必要な長さに簡単に切断できます。
RS Pro が設計した、換気や暖房用の産業用ダクトなど、低圧及び大径の用途に最適です。
特長と利点 耐腐食性に優れた高品質 430 ステンレススチール製です このホースキットには、長さ 10 m ( 14.65 mm 幅)のバンドが付属しており、必要なサイズにカットできます このホースキットには、 10 個のコネクタクランプも付属しています バンドをクランプフィッティングに挿入すると、ドライバだけで簡単に締め付けることができ、しっかり固定できます 直径が 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースに使用できます 用途 マルチバンドホースクリップキットは、多くの作業環境に不可欠なアクセサリです。
これらのキットは、さまざまなサイズが用意され、安全かつ効率的にホストを固定します。
産業用途や家庭用途には、次のようなものがあります。
排気 / 暖房用のダクトです 農業、灌漑 ガーデンホース、スプリンクラー、及び標準的な家庭用ホースリール水給水システム

仕様
クリップタイプ = ホースクリップ
個数 = 9
材質 = ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする