画像準備中

RS PRO 金属たわし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1kg) 注文コード09632160 品番221-1612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

RS Pro スチールウール研磨 RS Pro では、スチールウールグレード 00 製の優れたスチールウールを導入しています。
スチールウールは、表面に傷を残さずにプロフェッショナルグレードの清掃が可能になるように設計されています。
スチールウールは、他のほとんどの材料より柔らかく、基礎を損なわずに表面の付着物を除去することができます。
これにより、一般的な粗目研磨材とは異なり、ガラスや磁器のクリーニングに最適です。
このスチールウールは、金属、木材、石、ガラス、硬質プラスチック、塗装面の専門的なクリーニング、研磨及び研磨に最適です。
特長と利点 スチールウールグレード 00 製です ガラス、金属、塗装面にも使用できます さまざまな媒体から錆を取り除くのに最適です ロール幅 50 mm 用途 スチールウールは、さまざまな家庭及び作業環境での用途に最適なオプションです。
多くの場合、傷を残すことができる一般的な研磨材よりも柔らかいため、業務用クリーニングを含むクリーニングに使用します。
はさみ、排水ストレーナー、及びマウスやその他のクリッターや齧歯動物が入るような梱包穴など、日常的なさまざまな用途に使用できます。
金属表面の再研磨や、研磨後の表面処理に最適で、ワックスとワニスが均等に塗布されるようにします。
スチールウール製品は非常に汎用性が高いため、次のようなさまざまな場所で使用できます。
家庭用 DIY キットです 農業 クリーニング会社 自動車店 木工業 大工作業 建設現場

仕様
材質 = スチール
重さ = 1kg
繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする