画像準備中

ロックアウト RS PRO 1穴 ABS ヒューズロックアウト 7.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09632248 品番221-5275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

RS Pro ヒューズロックアウト装置ですRS Pro の、旧世代の赤色スポットスタイルヒューズホルダベースと互換性のある便利なヒューズロックアウト装置です。
ロックアウトの主な目的は、メンテナンス及び修理中に通電中のコンタクト及びヒューズの再挿入へのアクセスを制限することです。
RS Pro ヒューズロックアウトは、 20 A → 100 A のヒューズに取り付けるように完全に調整可能で、効果的なクランプシステムを使用してヒューズホルダの壁を損傷なしにグリップします。
このロックの仕組み取り付けを行うには、トグルを開き、ねじを使用してインナージョーを開きます。
ホルダーの壁の上にジョーを置き、スライドカバーを調節して、全体のベース長に合わせます。
トグルを時計回りに回して締め付けます ( 締め付けすぎないようにすることが重要です。
手締めは理想的です ) 。
トグルを閉じ、すばやくチェックしてすべてが正しいことを確認してから、安全南京錠とタグで固定します。
安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、回路ブレーカが誤ってオンにならないようにするために常に使用する必要がある重要な安全装置です。
複数のエンジニアがシステムを操作している場合は、掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付けることができます。
すべての装置を取り外した場合にのみ、システムを安全に再び有効にすることができます。
特長と利点黄色の安全ロック ABS、ポリカーボネート 完全に調整可能 赤色スポットスタイルのヒューズホルダに対応しています 20 A → 100 A のヒューズキャリアとともに使用します 取り付けが簡単推奨事項RS Pro では、このヒューズロックアウトに使用する絶縁ボディ南京錠(絶縁ナイロン製シャックル付き)をお勧めします。
メーカーの安全用南京錠製品を参照して、最適なソリューションを見つけてください。
用途電気設備 保守とメンテナンス 作業場の安全

仕様
種類 = ヒューズロックアウト
色 = 黄
ロックの数 = 1
材質 = ABS
取付けポイントの最大サイズ = 7.5mm
ロックシャックル最大径 = 7.5mm
リスクの種類 = 電気的リスク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする