RS Pro バタフライバルブロックRS Pro のステンレススチール製バタフライバルブ用に特別に設計されたロックアウトデバイスです。
このデバイスは、すばやく簡単に設置でき、ハンドルを「開」又は「閉」位置でロックして、エンジニアがシステムを操作している間に作業員がアクセスできないようにすることができます。
機能バルブハンドルを必要なオン / オフモードにし、スペーサをハンドルの上に置き、チューブ型ボディをバルブハンドルの上にスライドさせて、最後にエンドキャップを取り付けます。
安全南京錠で固定し、必要に応じて掛け金又はタグを追加します。
安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、バルブにアクセスできないようにするために常に使用する必要がある重要な安全装置です。
複数のエンジニアがシステムを操作している場合は、掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付けることができます。
すべての装置を取り外した場合に限り、システムは安全に作動します。
特長と利点ステンレススチール製バタフライバルブロックアウト ABS 製 - 非導電性 摩耗や亀裂に対する耐性 耐薬品性 ステンレススチール製バタフライバルブを瞬時にロック ロックアウト用に 3 個の南京錠を取り付け可能 屋内外の用途に最適です推奨事項RS Pro では、このヒューズロックアウトに使用する絶縁ボディ南京錠(絶縁ナイロン製シャックル付き)をお勧めします。
メーカーの安全用南京錠製品を参照して、最適なソリューションを見つけてください。
用途食品及び飲料産業 保守とメンテナンス