RS Pro アルミ製ロックアウト掛け金RS Pro の巧妙なアルミ製ロックアウト掛け金をご紹介します。
この装置は、ロックアウトタグと安全掛け金をすべて一体化した装置です。
この掛け金の用途は、エンジニアの安全を確保し、メンテナンス作業や修理作業に誰に責任があるかを示すことです。
機能制御ユニット又は回路ブレーカを絶縁すると、この掛け金がロックアウトに取り付けられ、作業員ごとに南京錠を取り付けることができます。
すべての南京錠を取り外した場合のみ、アクセスが許可されます。
前面と背面のラベルには、ペン、鉛筆、油性マーカーを使用できます。
特長と利点ラベル付きロックアウト掛け金 前面及び背面のラベル パワーコーティング.金めっき 6 つの掛け金穴仕様材質: アルミ ジョーサイズ :27 mm 幅 :77 mm 高さ :190 mm シャックル直径: 6 mm考慮事項RS Pro では、掛け金 / ロックアウトに対応する安全用南京錠を幅広く取り揃えています。
改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションを実現する幅広い製品をご覧ください。
安全電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。
適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。
用途職場 電気設備 保守とメンテナンス