RS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックMCB 及び MCCBs 回路ブレーカ RS Pro の固定に関する最適なソリューションです。
これらの便利なデバイスは、電気機器の作業を行う前に回路ブレーカをロックするのに最適なツールです。
ドライバ又はツイストねじを使用して簡単に取り付けることができ、 Engineer がメンテナンス作業を実行しているときに、回路のスイッチを切り替えることを制限できます。
どのように機能するのですか.ユニバーサル回路ブレーカのロックアウトは、単極又は多極ブレーカに適用して、必要な回路のスイッチを正しく取り付け、レバーの下にロックアウトをフックし、レバーがグリップされるまで内蔵ピンをねじ止め又はツイストすることができます。
開口部に安全南京錠を取り付けて、すぐに作業を開始できます。
特長と利点安全ロックアウト 安全かつ効果的 材質: ABS 黄銅製ねじインサート 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 先尖又は平頭ツイストねじを用意しています 単極又は多極ブレーカに対応 南京錠は別売りRS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックアウトポイントねじ付き回路ブレーカロックアウト、 RS 品番 (: 221-5281) : 221-5281 回路ブレーカロックアウト平頭ツイストねじ、 RS 品番 (: 221-5283) : 221-5283考慮事項MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンスRS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。
改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。
RS のラインナップをご覧ください。
用途MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンス