画像準備中

RS PRO, ブラケット モーターブラケット RS PRO AC ファンモータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09632729 品番221-7669
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RS Pro のモータブラケットですここ → では、 RS Pro 220 240 V ac ファンモータ用に設計された RS Pro モータブラケット製品をご紹介します。
この取り付けブラケットは亜鉛めっきスチール製で、設置に不可欠なアクセサリです。
特長と利点材質:亜鉛めっきスチール 頑丈で丈夫です RS Pro AC ファンモータに対応RS Pro のモータブラケットには各種の高さ: 84 mm 、幅: 106 mm - RS 品番 (: 221-7669) : 221-7669 高さ: 109 mm 、幅: 106 mm - RS 品番 (: 221-7673) : 221-7673 高さ: 109 mm 、幅: 100 mm - RS 品番 (: 221-7675) : 221-7675用途モータの駆動と制御

仕様
アクセサリタイプ = モーターブラケット
併用可能製品 = RS PRO AC ファンモータ
電源相数 = 1
幅 = 106mm
寸法 = 84 mm x 106 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする