Yellow Retractable Barrier Rubber Base,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09632948品番221-7881
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様
バリアタイプ = リトラクタブルバリケード
テープ長 = 3m
色 = 黄/黒
材質 = PVC
バリアカラー = 黄/黒
テープカラー = 黄/黒
バリア材質 = プラスチック、uPVC
バリアの仕上げ = 蛍光
バリアベース径 = 350mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする