RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。
この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。
このアクリル系粘着フォームテープは、低温下でも最高の粘着力を発揮します。
優れた接着特性により、複数の外部用途に最適です。
窓や標識に最適な、感圧性の接着性と負荷ベアリング機能を備えています。
このフォームテープを選択する理由メーカーのアクリルフォーム接着テープは、 VST の新製品の一部で、金属の機械的固定具やスポット溶接の代わりに使用される構造接着に一般的に使用されています。
低温抵抗を備えた、優れた接着強度と適合性を提供します。
この両面テープは、一度取り付けると強力で、優れた振動特性と衝撃吸収性を発揮します。
特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ: 1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 3120G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界