227-0502 RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO 09640526

RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09640526品番227-0502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 12 mm 、外径 25 mm 、厚さ 4.5 mm となっています。
ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。
通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。
NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。
ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。
色:動作温度範囲: -2090C

仕様
内径 = 12mm
外径 = 25mm
シールタイプ = 回転シャフトシール
厚さ = 4.5mm
シール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする